Pilový kotouč ″na řezání laminátu - profesionální″, 216x30 Z60 FZ/TZ 0°

Artiklové číslo: 628442000
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
⌀ listu D 216 mm
⌀ otvoru 30 mm
Počet zubů 60
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628442000
EAN / GTIN 4061792173781
Číslo výrobce 628442000
L-číslo L01760 100917
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Přesné a čisté řezy do laminátových podlah všeho druhu díky speciálně vyvinuté geometrii zubů
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserem vyřezávaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserem vyřezávaným špalíkovým kotoučům z nejkvalitnější oceli
  • Součást s bočním otvorem pro pilové kotouče Ø 216, 254

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM / KGSV 216 M / KS 216 M lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 0°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 60
  • Tvar zubu: FZ/TZ