Hoja de sierra ″laminate cut - professional″, 216x30 Z60 DP/DT 0°

Número de artículo: 628442000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 628442000
EAN / GTIN 4061792173781
Número del fabricante 628442000
Número L L01760 100917
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Cortes precisos y limpios en suelos laminados de todo tipo gracias a la geometría de dientes especialmente desarrollada
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 254

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 0°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 60
  • Forma del diente: FZ/TZ