Lame de scie « laminate cut - professional », 216x30 Z60 FZ/TZ 0°

Réf.: 628442000
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
Référence article 628442000
EAN / GTIN 4061792173781
Réf. fabricant 628442000
Article hors catalogue L01760 100917
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Des coupes précises et nettes dans le stratifié grâce à la géométrie spéciale des dents
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 254

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 216 x 2,4 x 30 mm
  • Convient pour : KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 xact / KGSV 72 xact SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 plus
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 0°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 60
  • Forme des dents : FZ/TZ