Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T, Hexagon: 2mm

Cod articol.: 627447 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție
dreaptă
Material
oțel special / aliaj special
Lungimea lamei l1
60 mm
Lungimea totală L
105 mm
Proprietăți mâner
Ergonomic
Tip de mâner
Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne
2 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne
2
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne
nu
Culoarea
roşu; argintiu
Tip produs
Șurubelniţă
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Mâner
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627447 2
EAN / GTIN 7610733287383
Număr producător PB 1206.2-60

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi elasticitate deosebită. Suprafaţă cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.