Şurubelniţă unghiulară pentru Torx® cu cap sferic, Profil Torx®: TX30

Cod articol.: 624915 TX30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 119 mm; 24 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX30
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Cu cap sferic da
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 624915 TX30
EAN / GTIN 4045197236104
Număr producător 624915 TX30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L, călită complet (dură şi rezistentă). Capătul lung cu cap sferic, care poate fi utilizat până la un unghi de 25°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Vârfuri negre.