5 lame de fierăstrău cu clichet ″clean wood premium″ 74/ 2,5 mm

Cod articol: 623686000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623686000
EAN / GTIN 4007430126757
Număr producător 623686000
L-Număr L01750 1634

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi curate și unghiulare, cu o durată de viață foarte lungă

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare / marșarier
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 101 BRF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: În special pentru panouri de podea laminate / laminate / blaturi de bucătărie 3-30 mm / plăci acoperite / pentru tăieturi curate / atenție: Opriți ridicarea pendulului!
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descriere produs: Tăieturi curate și precise în unghi, cu o durată de viață foarte lungă
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 2,5 mm