5 darab szúrófűrészlap ″tiszta fa prémium″ 74/ 2,5 mm

Cikkszám: 623686000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623686000
EAN / GTIN 4007430126757
Gyártó száma 623686000
L-szám L01750 1634

Leírás

Leírás:

  • Tiszta és szögletes vágások nagyon hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld / hátrameneti fokozat
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 101 BRF
  • Anyag: BIM
  • Anyag alkalmasság: Különösen laminált / laminált padlólapokhoz / konyhai munkalapokhoz 3-30 mm / bevonatos lemezek / tiszta vágásokhoz / figyelem: Kapcsolja ki az inga emelőt!
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Tiszta és szögpontos vágások nagyon hosszú élettartammal
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,5 mm