5 lames de scie sauteuse « clean wood premium » 74/ 2,5 mm

Réf.: 623686000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623686000
EAN / GTIN 4007430126757
Réf. fabricant 623686000
Article hors catalogue L01750 1634

Description

Description:

  • coupes angulaires propres et précises avec une très longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents / marche arrière
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à Bosch Type: T 101 BRF
  • Matériau : BIM
  • Adaptation du matériau : en particulier pour les panneaux de sol stratifiés / stratifiés / plans de travail de cuisine 3-30 mm / plaques enduites / pour les coupes propres / attention : désactiver le levage pendulaire !
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : coupes propres et à angle précis avec une très longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,5 mm