• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierra de calar ″clean wood premium″ 74/ 2,5 mm

Número de artículo: 623686000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623686000
EAN / GTIN 4007430126757
Número del fabricante 623686000
Número L L01750 1634

Descripción

Descripción:

  • cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes / dentado invertido
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 BRF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Especialmente para laminado / paneles de suelo laminado / encimeras de cocina 3-30 mm / placas recubiertas / para cortes limpios / Atención: ¡Apague elevación pendular!
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Cortes limpios y angulares precisos con una vida útil muy larga
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,5 mm