5 decoupeerzaagbladen ″clean wood premium″ 74/2,5 mm

Artikelnummer: 623686000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623686000
EAN/GTIN 4007430126757
Nummer fabrikant 623686000
L-nummer L01750 1634

Omschrijving

Omschrijving:

  • zuiver en met precieze hoek werken bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Uitvoering: Vrije hoek grond / tandgrond / achteruitversnelling
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 BRF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Speciaal voor laminaat / laminaat vloerpanelen / keukenwerkbladen 3-30 mm / platen met coating / voor schone sneden / Let op: Schakel de slingerlift uit!
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Schone en hoeknauwkeurige snijwonden met een zeer lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 2.5 mm