Set de chei tubulare Complet izolată VDE, Număr de chei: 5

Cod articol.: 622510 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Număr de unelte 5
Material oţel crom-vanadiu
Serie SoftFinish® electric
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 5 buc.
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Satz VDE-vollisoliert, Anzahl Schlüssel: 5
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Proprietăți mâner Ergonomic
Protecţie împotriva rulării da
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă brunat
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 622510 5
EAN / GTIN 4010995228200
Număr producător 22820
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic multi-component cu protecție anti-rostogolire. Tija din oţel crom-vanadiu, brunată. Model lung; cap adânc de şurubelniţă pentru şuruburi hexagonale, pentru bolţuri proeminente.
Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată. Utilizare: Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN 3125

Material:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu protecţie împotriva rulării, tijă din oţel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.

Conţinut:

Câte 1 buc. Cod 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm