{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | îndoită | |
| Lungimea totală L | 266 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Denumirea producătorului | Ringmaulschlüssel, lange Ausführung | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 18 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 18 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 614900 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197442123 | |
| Număr producător | 614900 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |