Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 614875 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată
da
Lungimea totală L
159 mm
Număr de dinţi
80
Material
oţel crom-molibden
Suprafaţă
mat cromat
Unghi de lucru minim
4,5
Serie
Joker
Denumirea producătorului
6001 Joker Switch
Execuție
îndoită
Unghi
15
Cu funcţie de clichet
da
Sens de strângere
pe dreapta; pe stânga
Procesul de fabricație
forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe
10 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
10 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe
21,5 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe
Cu funcție de fixare a șurubului
Culoarea
galben; argintiu
Höhe Ring
7,5 mm
Höhe Maul
5,5 mm
Breite Maul b
23 mm
Tip produs
Cheie reglabilă
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Nu există
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614875 10
EAN / GTIN 4013288183903
Număr producător 05020065001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.
Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.
Capăt inelar îndoit la 15°, reversibil.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.