Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: 614853 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 229 mm
Număr de dinţi 72
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Unghi de lucru minim 5
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet da
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 30,5 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614853 17
EAN / GTIN 4018754239221
Număr producător 41171717
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Clichetul integrat cu 72 dinţi permite un unghi de lucru de numai 5° – pentru eficienţa lucrului şi în cele mai restrânse spaţii.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.