{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
| Deschiderea cheii 2 | 9 mm | |
| Lungimea totală L | 128 mm | |
| ⌀ maxim inel D1 | 18,2 mm | |
| ⌀ maxim inel D2 | 21,5 mm | |
| Înălţime maximă inel h1 | 7,4 mm | |
| Înălţime maximă inel h2 | 7,4 mm | |
| Număr de dinţi | 5 | |
| Unghi prindere | 5 grad | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat mat | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Tip produs | Cheie reglabilă |
| Cod articol | 614845 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4045197415875 | |
| Număr producător | 614845 8X9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |