RWE 1200 Agitator

Cod articol: 614048000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614048000
EAN / GTIN 4061792221550
Număr producător 614048000
L-Număr L01750 146

Descriere

Descriere:

  • Agitator robust de 30 de litri pentru amestecare și agitare puternică pe șantier
  • Efort redus necesar pentru a ghida agitatorul datorită dispunerii ergonomice favorabile a mânerului
  • Cuguri de cauciuc pe carcasă pentru o protecție eficientă împotriva deteriorării, depozitare sigură și sprijinire antiderapantă pe perete
  • Scoaterea laterală a cablului reduce riscul de rupere a cablului
  • Carcasa robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
  • Coperișul motorului rezistent la stropi de apă pentru protecție împotriva murdăriei, murdăriei și stropilor de apă
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice pentru fiecare material

    Conţinut
  • Agitator tip RS-R2 (Ø 120 mm)

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 580 W
  • Angrenaje: 1
  • Greutate fără cablu de rețea: 3.4 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 0 - 900 /min
  • Cantitatea maximă de amestecare recomandată: 30 l
  • Max. Diametrul coșului de agitare: 120 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Nivelul presiunii sonore: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 101 dB(A)
  • Diametrul gâtului de prindere: 50 mm
  • Suport de scule: Filet interior M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii