RWE 1200 keverőgép

Cikkszám: 614048000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614048000
EAN / GTIN 4061792221550
Gyártó száma 614048000
L-szám L01750 146

Leírás

Leírás:

  • Robusztus 30 literes keverő az erőteljes keveréshez és keveréshez az építkezésen
  • Kisebb erőkifejtés szükséges a keverő vezetéséhez az ergonómiailag kedvező fogantyúelrendezésnek köszönhetően
  • Gumi sarkok a házon a hatékony védelem érdekében a sérülések ellen, biztonságos tárolás és csúszásmentes falhoz támasztás
  • Az oldalsó kábelkivezetés csökkenti a kábeltörés kockázatát
  • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Robbanásbiztos motorburkolat a szennyeződések, szennyeződések és fröccsenő víz elleni védelem érdekében
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • RS-R2 típusú keverő (Ø 120 mm).

Jellemző:

  • Teljesítmény: 580 W
  • Fogaskerekek: 1
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 3.4 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 900 /min
  • Max. ajánlott keverési mennyiség: 30 l
  • Max. Keverőkosár átmérője: 120 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Hangnyomásszint: 90 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 101 dB(A)
  • Szorítónyak átmérője: 50 mm
  • Szerszámtartó: belső menet M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok