RWE 1200 mešalnik

Št. art.: 614048000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtačka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614048000
EAN/GTIN 4061792221550
Številka proizvajalca 614048000
L-število L01750 146

Opis

Opis:

  • Robustno 30-litrsko mešalo za zmogljivo mešanje in mešanje na gradbišču
  • Majši napor, potreben za vodenje mešala, zaradi ergonomsko ugodne razporeditve ročajev
  • Gumijasti vogali na ohišju za učinkovito zaščito pred poškodbami, varno shranjevanje in nedrseče naslanjanje na steno
  • Bočni kabelski izhod zmanjšuje nevarnost zloma kabla
  • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • Kritje motorja za zaščito pred umazanijo, umazanijo in brizganjem vode
  • Vario (V) elektronika za delo pri hitrostih, ki so odvisne od materiala

    Razpon dobave
  • Mesilo tipa RS-R2 (Ø 120 mm)

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 580 W
  • Zobniki: 1
  • Teža brez omrežnega kabla: 3.4 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 900 /min
  • Največja priporočena količina mešanja: 30 l
  • Max. Premer mešalne košare: 120 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
  • Premer vpenjalnega vratu: 50 mm
  • Nosilec orodja: notranji navoj M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor