Tijă de agitare RB 4-120

Cod articol: 626741000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626741000
EAN / GTIN 4007430281432
Număr producător 626741000
L-Număr L01750 1552

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru toate materialele care au tendința de a face cocoloașe și care sunt dure
  • Lamele agitatoare ale batoanelor de agitare formează o forță de aspirație mare și astfel împiedică amestecarea aerului în mod extrem de eficient
  • Potrivite în special pentru materiale de umplutură autonivelante și compuși de nivelare, precum și pentru adezivi și materiale de etanșare, acoperiri bituminoase, chit, acoperiri cu rășină epoxidică etc.

Caracteristică:

  • Diametru: 120 mm
  • Lungime: 590 mm
  • Viteză max. Cantitate material: 15 - 25 kg
  • Tipul brăzdarului: M 14