Cheie fixă simplă VDE izolate complet, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 613333 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungime cheie L 99,5 mm
Grosime cap h max 7,6 mm
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Chei pentru şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Număr producător 613333 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; cromată; cu izolaţie din plastic până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Material:

Oţel crom-vanadiu.