Jednostranný otvorený kľúč VDE plne izolovaný, Rozmer cez steny: 8mm

Č. pol.: 613333 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka kľúča L 99,5 mm
Hrúbka hlavy hmax 7,6 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 613333 8
EAN/GTIN 4067263070054
Číslo výrobcu 613333 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované, chrómované; s plastovou izoláciou do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE0682-201.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka