Cheie fixă simplă VDE izolate complet, Deschiderea cheii: 11mm

Cod articol.: 613333 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L
120 mm
Standard
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la
1.000 V
Denumirea producătorului
VDE Einmaulschlüssel vollisoliert
Sigiliu de calitate și testare
VDE
Execuție
dreaptă
Procesul de fabricație
forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe SW
11 mm
Culoarea
galben; roşu
Tip produs
Cheie reglabilă
Suprafaţă
cromat
Acţionare
Mâner
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613333 11
EAN / GTIN 4067263070078
Număr producător 613333 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; cromată; cu izolaţie din plastic până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Material:

Oţel crom-vanadiu.