Cheie fixă simplă VDE izolate complet, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 613333 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
685 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 140 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Denumirea producătorului VDE Einmaulschlüssel vollisoliert
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă cromat
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613333 13
EAN / GTIN 4067263070085
Număr producător 613333 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; cromată; cu izolaţie din plastic până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Material:

Oţel crom-vanadiu.