{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Denumirea producătorului | VDE Einmaulschlüssel vollisoliert | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Execuție | dreaptă | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 18 mm | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 613333 18 | |
| EAN / GTIN | 4067263787785 | |
| Număr producător | 613333 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |