• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie fixă dublă mică, Deschiderea cheii: 9mm

Cod articol.: 612205 9
Reducere
4,94 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 120 mm
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 9 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă cromate cu nichel
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 612205 9
EAN / GTIN 4062406260507
Număr producător 612205 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu capete foarte subţiri. Poziţie inegală a capului (la 15° şi la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părţi.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.