{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 350 W | |
| Serie | TurboTec | |
| Denumirea producătorului | SRE 4350 TurboTec Sander | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Suport | Scai | |
| Lungime hârtie abrazivă, Scai | 184 mm | |
| Lățime hârtie abrazivă, Scai | 92 mm | |
| Lungime placă de șlefuire | 184 mm | |
| Lățime placă de șlefuire | 92 mm | |
| Turație min. | 4.200 min-1 | |
| Turaţie max. | 11.000 min-1 | |
| Cursă de circuit oscilant | 2,2 mm | |
| Frecvență min. | 8.400 min-1 | |
| Frecvență max. | 22.000 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 79 dB | |
| Particularitate | Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei; Sistem antivibraţii; Turaţie variabilă | |
| Vibraţie conform EN max. | 3,3 m/s2 | |
| Tip produs | Șlefuitor cu vibraţii | |
| Greutate totală | 2,4 kg |
| Cod articol | 611350000 | |
| EAN / GTIN | 4007430214218 | |
| Număr producător | 611350000 | |
| L-Număr | L01750 324 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |