SRE 4350 TurboTec Ponceuse vibrante

Réf.: 611350000
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
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611350000
EAN / GTIN 4007430214218
Réf. fabricant 611350000
Article hors catalogue L01750 324

Description

Description:

  • Excellente finition sans trace de ponçage circulaires ni rayures pour un traitement professionnel des surfaces
  • Système oscillant avec double roulement à billes à portée oblique pour un fonctionnement extrêmement silencieux et un minimum de vibrations
  • Système de serrage robuste pour le papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante ainsi que pour les abrasifs d’une épaisseur allant jusqu’à 10 mm
  • Roulements à billes étanchéifiés plusieurs fois et garniture en caoutchouc pour protéger l’outil des poussières agressives
  • Poignée supplémentaire avec amortissement des vibrations pour une préhension confortable quelle que soit la position de travail
  • TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux
  • Patin avec canaux d'aspiration latéraux supplémentaires pour un travail propre
  • Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

    Équipement standard
  • Plateau abrasif à fixation auto-agrippante, Poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu

Caractéristique(s):

  • Poids sans câble: 2.4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 4200 - 11000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 350 W
  • Poncer des surfaces: 3.3 m/s²
  • niveau sonore: 79 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 90 dB(A)
  • Plateau abrasif: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Cercle d'oscillation: 2.2 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8400 - 22000 /min