Bruska vibrační SRE 4350 TurboTec

Artiklové číslo: 611350000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 350 W
Řada TurboTec
Označení výrobce SRE 4350 TurboTec Sander
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Upínač Suchý zip
Délka brusného papíru, Suchý zip 184 mm
Šířka brusného papíru, Suchý zip 92 mm
Délka brusné desky 184 mm
Šířka brusné desky 92 mm
Otáčky min. 4 200 min-1
Otáčky max. 11 000 min-1
Oscilační zdvih 2,2 mm
Počet kmitů min. 8 400 min-1
Počet kmitů max. 22 000 min-1
Pracovní hluk 79 dB
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Elektronická předvolba otáček; Ergonomická rukojeť; Variabilní otáčky
Vibrace podle EN max. 3,3 m/s2
Druh produktu Vibrační brusky
Hmotnost celkem 2,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 611350000
EAN / GTIN 4007430214218
Číslo výrobce 611350000
L-číslo L01750 324
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vynikající brusný vzor bez brusných kudrlinek a drážek pro profesionální povrchovou úpravu
  • Kyvný systém s dvouřadým úhlovým kuličkovým ložiskem pro mimořádně klidný chod a minimální vibrace
  • Robustní upínací systém pro brusný papír se suchým zipem i bez něj, a brusiva o tloušťce až 10 mm
  • Vícenásobně utěsněná kuličková ložiska a gumová objímka odolná proti roztržení pro ochranu před agresivním prachem
  • Přídavná rukojeť s tlumením vibrací pro pohodlné uchopení v jakékoli pracovní poloze
  • TurboBoost: Přídavná výkonová rezerva pro maximální odstranění materiálu
  • Elektronika Vario (V) pro práci s oscilačními rychlostmi podle druhu materiálu
  • Brusná deska s přídavnými bočními sacími kanály pro čistou práci
  • Kaseta na sběr prachu s filtrem pro práci bez připojení vysavače
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače

    Rozsah dodávky
  • Brusná deska s upevněním na suchý zip, odnímatelná přídavná rukojeť, textilní sáček na prach.

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 4200 - 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Mlecí plocha: 3.3 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Mlecí deska: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Oscilační obvod: 2.2 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8400 - 22000 /min