Mănușă de protecție HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 size 6

Cod articol.: 6067006
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Rig Lizard® 2021X
Denumirea producătorului Rig Lizard® 2021X
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Culoarea galben
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 6
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Protectoare; Rezistent la uzură
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6067006
EAN / GTIN 810001795467
Număr producător 6067006
L-Număr L01690 346
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® 2021X de la HexArmor® este o mănușă de protecție de înaltă calitate, colorată în semnal, cu protecție la șoc prin șoc cu exoschelet IR-X® și o palmă durabilă TP-X® cu cusătură întărită pentru o protecție puternică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Rezistență excelentă la tăiere, clasa de protecție B
  • Protecție împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design High-Flex pe dosul palmei
  • Mănușă confortabilă și performantă
  • Flexibilitate și senzație tactilă de neegalat
  • Buclă de tragere
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Mobilitate optimă, design preformat pentru o potrivire excelentă
  • Materiale de înaltă calitate, cu un design elegant

Caracteristici de protecție

  • Certificat 3X43BP conform standardului EN 388:2016
  • Protecția împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ de pe dosul palmei protejează mâinile împotriva loviturilor și șocurilor puternice
  • Palma rezistentă din material TP-X® cu cusături întărite asigură o aderență excelentă atât pe suprafețe umede, cât și uscate, precum și rezistență la abraziune
  • Întărire la nivelul degetului arătător și al articulației degetului mare pentru o rezistență îmbunătățită
  • Talie elastică pentru o fixare sigură