Gant de protection HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 taille 6

Réf.: 6067006
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série Rig Lizard® 2021X
Référence fabricant Rig Lizard® 2021X
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur Jaune
Type de produit gants
Taille de gants 6
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat tissu
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques protections; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6067006
EAN / GTIN 810001795467
Réf. fabricant 6067006
Article hors catalogue L01690 346
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le Rig Lizard® 2021X de HexArmor® est un gant de protection de haute qualité de couleur signal avec une protection anti-choc IR-X® anti-choc et une paume TP-X® durable avec couture renforcée pour une protection puissante.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellente résistance à l’usure avec un niveau de protection contre les coupures de classe B
  • Protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ au dos de la main, dans une conception hautement flexible
  • Gant confortable et performant
  • Une souplesse et un toucher exceptionnels
  • boucle de serrage
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Mobilité optimale, conception préformée pour un ajustement parfait
  • Des matériaux haut de gamme aux lignes épurées

caractéristiques de protection

  • Certifié 3X43BP selon la norme EN 388:2016
  • La protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ située sur le dos de la main protège les mains contre les coups et les chocs violents
  • La paume en TP-X® durable, dotée de coutures renforcées, offre une excellente adhérence sur sol sec ou mouillé, ainsi qu’une grande résistance à l’abrasion
  • Garnissage renforcé au niveau de l’index et de la base du pouce pour une meilleure résistance à l’usure
  • Ceinture élastique pour un maintien parfait