{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Rig Lizard® 2021X | |
| Designação do fabricante | Rig Lizard® 2021X | |
| Conteúdo em par | 1 Par | |
| Material do revestimento, palma da mão interior | Poliuretano (PU) | |
| Cor | amarelo | |
| Tipo de produto | luvas | |
| Tamanho das luvas | 6 | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Unidade | Par | |
| Material de suporte | têxtil | |
| Revestimento | palma da mão interior | |
| Com forro | não | |
| Propriedades | protetores; resistente à abrasão | |
| Categoria de proteção | II |
| Número do artigo | 6067006 | |
| EAN/GTIN | 810001795467 | |
| Número do fabricante | 6067006 | |
| Número L | L01690 346 | |
| Fabricante/responsável | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad