Ochranné rukavice HexArmor Rig Lizard® 2021x 60670 velikost 6

Artiklové číslo: 6067006
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada Rig Lizard® 2021X
Označení výrobce Rig Lizard® 2021X
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Barva Žlutá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 6
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Textil
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Chrániče; Odolná proti odírání
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6067006
EAN / GTIN 810001795467
Číslo výrobce 6067006
L-číslo L01690 346
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Rig Lizard® 2021x od HexArmor® je vysoce kvalitní signální ochranná rukavice s všitým IR-X® Impact exoskeleton chráničem nárazů a odolnou palmou TP-X® se zesíleným švem pro silnou ochranu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající odolnost při úrovni ochrany proti proříznutí B
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ v provedení High-Flex na hřbetu ruky
  • Pohodlné a výkonné rukavice
  • Maximální pohyblivost a příjemný pocit na dotek
  • poutko na přetažení
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Optimální pohyblivost, předtvarovaný design pro vynikající padnutí
  • Designově propracované, vysoce kvalitní materiály

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 (3X43BP):2016
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ na hřbetu ruky chrání ruce před silnými údery a nárazy
  • Odolná dlaňová část z materiálu TP-X® s vyztuženým švem zajišťuje dokonalou přilnavost za mokra i za sucha a odolnost proti oděru
  • Zesílený ukazováček a výztuž v oblasti kloubu palce pro větší odolnost
  • Pružný pas pro pohodlné nošení