Guante protector HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 tamaño 6

Número de artículo: 6067006
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie Rig Lizard® 2021X
Denominación del fabricante Rig Lizard® 2021X
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Color amarillo
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 6
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Textil
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Protectores; Resistente a la abrasión
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 6067006
EAN / GTIN 810001795467
Número del fabricante 6067006
Número L L01690 346
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® 2021X de HexArmor® es un guante protector color señal de alta calidad con protección contra impactos exoesqueleto IR-X® cosido y una palma TP-X® duradera con costura reforzada para una protección potente.

Característica:

Características generales

  • Excelente resistencia con nivel de protección contra cortes B
  • Protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño de alta flexibilidad en el dorso de la mano
  • Guante cómodo y resistente
  • Máxima flexibilidad y tacto
  • lazo de sujeción
  • Lavable

Características de confort

  • Máxima movilidad, diseño preformado para un ajuste perfecto
  • Materiales de alta calidad con un diseño cuidado

Características de seguridad

  • Certificado 3X43BP según la norma EN 388:2016
  • La protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ en el dorso de la mano protege las manos de golpes y impactos fuertes
  • La palma de mano TP-X®, de gran durabilidad y con costuras reforzadas, ofrece un agarre excelente tanto en condiciones húmedas como secas, además de resistencia a la abrasión
  • Refuerzo en el dedo índice y en la base del pulgar para una mayor resistencia
  • Cintura elástica para un ajuste perfecto