Mănușă de Protection uvex C500 Wet Size 9

Cod articol.: 6049209
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie uvex C500
Denumirea producătorului uvex C500 wet
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Culoarea gri; verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bambus-viscoză; Fibre de sticlă; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6049209
EAN / GTIN 4048612015209
Număr producător 6049209
L-Număr L01690 429
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Seria uvex C500 stabilește standarde în materie de protecție, confort, flexibilitate, tactilitate și economie. Această mănușă de protecție de înaltă tehnologie cu cel mai înalt nivel de protecție împotriva tăieturilor 5/C combină toate acestea.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva tăieturilor, cu un confort excelent la purtare
  • Palma și vârfurile degetelor cu strat de acoperire de elastomer de înaltă performanță (HPE)
  • Culoarea: verde lime, antracit
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • flexibilitate ridicată
  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100
  • Fără silicon, conform testului de amprentare
  • deosebit de respirabil datorită tehnologiei uvex climazone

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 X 4 2 C) și EN 407 (X 1 X X X X)
  • rezistență mecanică excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire Soft-Grip
  • aderență foarte bună în medii umede și ude
  • Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®
  • modelul este conform cu standardul EN 407 și este adecvat pentru căldură de contact de până la +100 °C

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex C500 umedă
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie la tăiere
  • Culoare (filtru): verde/gri
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Elastomer de înaltă performanță (HPE)
  • Dimensiuni: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Viscoză de bambus/fibră de sticlă/polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/poliamidă (PA)

Descărcări și documente

Din aceeași serie "uvex C500" Vedeţi-le pe toate