Mănușă de Protection uvex C500 Wet Size 7

Cod articol.: 6049207
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie C500
Denumirea producătorului uvex C500 wet
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 5
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Culoarea gri; verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388
Material de bază Bambus-viscoză; Fibre de sticlă; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Prindere în mediu umed; permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6049207
EAN / GTIN 4048612015186
Număr producător 6049207
L-Număr L01690 135
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Seria uvex C500 stabilește standarde în materie de protecție, confort, flexibilitate, tactilitate și economie. Această mănușă de protecție de înaltă tehnologie cu cel mai înalt nivel de protecție împotriva tăieturilor 5/C combină toate acestea.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva tăieturilor, cu un confort excelent la purtare
  • Palma și vârfurile degetelor cu strat de acoperire de elastomer de înaltă performanță (HPE)
  • Culoarea: verde lime, antracit
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • flexibilitate ridicată
  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100
  • Fără silicon, conform testului de amprentare
  • deosebit de respirabil datorită tehnologiei uvex climazone

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 X 4 2 C) și EN 407 (X 1 X X X X)
  • rezistență mecanică excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire Soft-Grip
  • aderență foarte bună în medii umede și ude
  • Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®
  • modelul este conform cu standardul EN 407 și este adecvat pentru căldură de contact de până la +100 °C

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex C500 umedă
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie la tăiere
  • Culoare (filtru): verde/gri
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Elastomer de înaltă performanță (HPE)
  • Dimensiuni: 7
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Viscoză de bambus/fibră de sticlă/polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/poliamidă (PA)