{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex C500 | |
| Denominación del fabricante | uvex C500 wet | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Poliuretano (PU) | |
| Color | gris; verde | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 9 | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Material de base | Viscosa de bambú; Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Poliamida | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Características | Agarre en mojado | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 6049209 | |
| EAN / GTIN | 4048612015209 | |
| Número del fabricante | 6049209 | |
| Número L | L01690 429 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas