Gants de protection uvex C500 wet Pointures 9

Réf.: 6049209
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex C500
Référence fabricant uvex C500 wet
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur gris; vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 9
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat viscose de bambou; Fibres de verre; fibre HPPE; Polyamide
Revêtement paume
Caractéristiques préhension à l’humidité
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6049209
EAN / GTIN 4048612015209
Réf. fabricant 6049209
Article hors catalogue L01690 429
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La série uvex C500 est une référence en matière de protection, de confort, de flexibilité, de tactilité et d’économie. Tout cela est réuni dans ce gant de protection high-tech avec le plus haut niveau de protection contre les coupures 5/C.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant anti-coupure offrant un excellent confort
  • Paume et bouts des doigts dotés d’un revêtement en élastomère haute performance (HPE)
  • Couleur: citron vert, anthracite
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 11

Caractéristiques de confort

  • grande flexibilité
  • une très bonne sensibilité tactile et une grande dextérité
  • un ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • sans silicone selon le test d’empreinte
  • particulièrement respirant grâce à la technologie uvex climazone

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (4 X 4 2 C) et EN 407 (X 1 X X X X)
  • excellente résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement Soft-Grip
  • excellente prise en main dans les environnements humides et mouillés
  • très haute protection contre les coupures grâce à la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex®
  • Ce modèle est conforme à la norme EN 407 et convient pour une chaleur de contact allant jusqu’à +100 °C

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex C500 wet
  • Type de produit: gants anti-coupures
  • Couleur (filtre): vert/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Élastomère haute performance (HPE)
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: viscose de bambou/fibre de verre/polyéthylène haute performance (HPPE)/polyamide (PA)

Téléchargements et documents

De la même série "uvex C500" Afficher tout