Router fără fir OFV 18 LTX BL 12

Cod articol.: 601743840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Serie OFV 18 LTX BL 12
Denumirea producătorului Akku-Oberfräse
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Rază 50 mm
Tip produs Maşină de frezat
Capacitate de aspirare da
Blocaj contra repornirii da

Identificare și clasificare

Cod articol 601743840
EAN / GTIN 4061792257344
Număr producător 601743840
L-Număr L01760 101977
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Router puternic fără fir cu o cursă mare de frezare de 50 mm pentru o varietate de lucrări de frezare
Motor puternic fără perii pentru o viteză excelentă de frezare în lemn și materiale asemănătoare lemnului
Adâncimea de tundere este reglată la milimetru prin intermediul unui opritor în trei trepte și al unei reglaje fine suplimentare cu scală
Ghidaj stabil și rezistent la torsiune cu 2 coloane pentru cea mai mare precizie
Controlul variabil al vitezei pentru o viteză adecvată pentru fiecare aplicație
Mandrină de prindere întărită și măcinată, înlocuibilă, pentru concentricitatea exactă a cuțitelor
Blocare ax pentru schimbarea ușoară a trimmerului
Protecţie la repornire: Previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării
Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
Echipat pentru multe aplicații: Opritor paralel, flanșă de copiere și adaptor de aspirație

Furnizat împreună cu
Adaptor de aspirație, opritor paralel, flanșă de copiere, mandrină de colier 12 mm, mandrină de colier 8 mm, reductor 12 mm până la 6 mm, cheie deschisă, METABOX 340, fără acumulator, fără încărcător