• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OFV 18 LTX BL 12 Akku-Oberfräse

Artikel-Nr.: 601743840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601743840
EAN / GTIN 4061792257344
Herstellernummer 601743840
L-Nummer L01760 101977
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftvolle Akku-Oberfräse mit großem Fräshub von 50 mm für eine Vielzahl von Fräsarbeiten
Leistungsstarker Brushless-Motor für hervorragende Fräsgeschwindigkeit in Holz und holzähnlichen Werkstoffen
Millimetergenaue Einstellung der Frästiefe durch Dreistufen-Anschlag und zusätzliche Feinjustierung mit Skala
Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung
Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für exakten Rundlauf der Fräser
Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Ausgerüstet für viele Einsätze: Parallelanschlag, Kopierflansch und Absaugadapter

Lieferumfang
Absaugadapter, Parallelanschlag, Kopierflansch, Spannzange 12 mm, Spannzange 8 mm, Reduzierstück 12 mm auf 6 mm, Maulschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb