OFV 18 LTX BL 12 Fresadora de batería

Número de artículo: 601743840
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 601743840
EAN / GTIN 4061792257344
Número del fabricante 601743840
Número L L01760 101977
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Potente fresadora de batería con una gran carrera de fresado de 50 mm para múltiples trabajos de fresado
Potente motor Brushless para una excelente velocidad de fresado en madera y materiales similares a la madera
Ajuste de precisión milimétrica de la profundidad de fresado mediante tope de tres niveles y ajuste fino con escala adicional
Guía de 2 columnas estable y a prueba de torsión para una máxima precisión
Regulación de las revoluciones variable para una velocidad adecuada al material en cada aplicación
Pinza de sujeción intercambiable templada y afilada para una concentricidad exacta de las fresas
Bloqueo del husillo para un cambio fácil de la fresa
Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Equipada para muchas aplicaciones: tope paralelo, brida copiadora y adaptador de aspiración

Suministro estándar
Adaptador de aspiración, Tope paralelo, Brida copiadora, Pinza de sujeción 12 mm, Pinza de sujeción 8 mm, Pieza reductora 12 mm en 6 mm, Llave de boca, metaBOX 340, sin batería, sin cargador