OFV 18 LTX BL 12 Défonceuse sans fil

Réf.: 601743840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 601743840
EAN / GTIN 4061792257344
Réf. fabricant 601743840
Article hors catalogue L01760 101977
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Défonceuse sans fil puissante avec grande course de fraisage de 50 mm pour de nombreux travaux de fraisage
Moteur Brushless puissant pour une vitesse de fraisage parfaite dans le bois et dans les matériaux semblables au bois
Réglage millimétrique de la profondeur de fraisage grâce à la butée à trois niveaux et à l'ajustement de précision supplémentaire avec échelle
Guidage à 2 colonnes stable et rigide pour une précision maximale
Réglage de la vitesse de rotation variable pour une vitesse de rotation adaptée au matériau lors de chaque utilisation
Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant la concentricité exacte des machines
Arrêt de la broche pour un changement facile de la fraise
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Nombreux accessoires fournis : guide latéral, guide de copiage et adaptateur d'aspiration

Équipement standard
Adaptateur d'aspiration, Guide latéral, Guide de copiage, Pince de serrage 12 mm, Pince de serrage 8 mm, Raccord de réduction de 12 mm à 6 mm, Clé plate, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur