Putere 280-20 W compresor OF

Cod articol.: 601545000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 1.700 W
Nuanță, verde Verde reseda
Serie Power
Denumirea producătorului Power 280-20 W OF
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea verde; negru
Tip produs Compresor
Turația maximă a motorului 2.850 min-1
Volumul recipientului sub presiune 20 l
Înălţime 500 mm
Greutate 40 kg
Debit maxim aer aspirat 280 l/min
Lungime 580 mm
Debit maxim aer furnizat 150 l/min
Lăţime 600 mm
Zgomot de lucru 83 dB
Aer comprimat maxim 10 bar

Identificare și clasificare

Cod articol 601545000
EAN / GTIN 4007430244864
Număr producător 601545000
L-Număr L01750 66
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Compresor cu piston compact și mobil pentru o utilizare flexibilă în lucrările de interior și pe șantierele de construcții
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Compresor cu piston fără lichid: transport ușor și întreținere redusă
  • Presiune de lucru reglabilă, orientată spre aplicație, datorită reductorului de presiune cu manometru
  • Fitinguri și elemente de operare protejate în cadrul tubular și ușor vizibile
  • Roturi cauciucate, robuste și mâner de tracțiune pentru utilizare mobilă
  • Opțiune de legare a cablului
  • Dezvoltare bună la rece datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Picioare cauciucate pentru o stabilitate optimă
  • Opțiune de fixare și transport pentru Metaloc și alte sisteme de carcasă obișnuite
  • Ochi de macara pentru un transport sigur și ușor pe șantier

    Conţinut
  • 2 cuplaje rapide universale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 580 x 600 x 500 mm
  • Capacitate de aspirație: 280 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 140 l/min
  • Capacitate de umplere: 150 l/min
  • Greutate: 40 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Dimensiunea cazanului: 20 l
  • Max. Viteză: 2850 /min
  • Max. Presiune: 10 bar
  • Putere nominală de intrare: 1.7 kW
  • Nivelul presiunii sonore: 83 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 83 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)