{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 1 700 W | |
| Farbton, grün | Resedagrün | |
| Serie | Power | |
| Herstellerbezeichnung | Power 280-20 W OF | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Produktart | Kompressor | |
| Motordrehzahl max. | 2 850 min-1 | |
| Volumen Druckbehälter | 20 l | |
| Höhe | 500 mm | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Ansaugleistung max. | 280 l/min | |
| Länge | 580 mm | |
| Füllleistung max. | 150 l/min | |
| Breite | 600 mm | |
| Arbeitsgeräusch | 83 dB | |
| Druckluft max. | 10 bar |
| Artikelnummer | 601545000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244864 | |
| Herstellernummer | 601545000 | |
| L-Nummer | L01750 66 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |