Power 280-20 W OF Compresseur

Réf.: 601545000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 1 700 W
Teinte, vert Vert réséda
Série Power
Référence fabricant Power 280-20 W OF
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert; noir
Type de produit compresseur
Régime moteur maximal 2 850 min-1
Volume réservoir à pression 20 l
Hauteur 500 mm
Poids 40 kg
Puissance d’aspiration maximale 280 l/min
Longueur 580 mm
Puissance de remplissage maximale 150 l/min
Largeur 600 mm
Niveau sonore 83 dB
Air comprimé maximal 10 bar

Identification et classification

Référence article 601545000
EAN / GTIN 4007430244864
Réf. fabricant 601545000
Article hors catalogue L01750 66
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l’aménagement intérieur et sur les chantiers
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
  • Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
  • Possibilité d'enroulement du câble
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
  • Possibilité de fixation et de transport pour Metaloc et pour d'autres systèmes de coffrets
  • Oreilles de levage pour un transport sûr et facile sur les chantiers

    Équipement standard
  • 2 raccords rapides universels

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 580 x 600 x 500 mm
  • Puissance d'aspiration: 280 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 140 l/min
  • Puissance de remplissage: 150 l/min
  • Poids: 40 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Taille de la cuve: 20 l
  • Vitesse de rotation max.: 2850 /min
  • Pression max.: 10 bar
  • Puissance absorbée nominale: 1.7 kW
  • niveau sonore: 83 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 83 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)