Power 280-20 W OF Compressor

Artikelnummer: 601545000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Compressor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601545000
EAN/GTIN 4007430244864
Nummer fabrikant 601545000
L-nummer L01750 66
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
  • Voor eenfase wisselstroom
  • Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
  • Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
  • Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
  • Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
  • Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
  • Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
  • Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

    Met:
  • 2 universele snelkoppelingen

Kenmerk:

  • Afmetingen: 580 x 600 x 500 mm
  • Aanzuigvermogen: 280 l/min
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 140 l/min
  • Vulvermogen: 150 l/min
  • Gewicht: 40 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Ketelinhoud: 20 l
  • Max. toerental: 2850 /min
  • Max. druk: 10 bar
  • Opgenomen vermogen: 1.7 kW
  • Geluidsdrukniveau: 83 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 83 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)