Gant de protection uvex phynomic F XG 60068 taille 7

Réf.: 6006807
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série phynomic
Référence fabricant uvex phynomic F XG
Label de qualité et de contrôle proDERM®
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 3
Résistance à la coupure par lame (TDM) F
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts Polyuréthane (PU)
Couleur gris; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420; EN 420
Substrat tissu
Revêtement revêtement des extrémités des doigts
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; préhension à l’huile
Catégorie de protection II
Longueur totale L 240 mm

Identification et classification

Référence article 6006807
EAN / GTIN 4048612123201
Réf. fabricant 6006807
Article hors catalogue L01690 364
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Les gants de protection contre les coupures et pour les travaux de montages uvex phynomic sont particulièrement ergonomiques, s'ajustent comme une « seconde peau » et sont très légers, souples et respirants.Ils sont exempts d'accélérateurs et sont soumis à des essais dermatologiques de tolérance cutanée (proDERM Institut). Ils sont donc aussi parfaitement adaptés aux personnes allergiques.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant anti-coupure, léger et souple, offrant le plus haut niveau de protection anti-coupures, destiné aux travaux mécaniques dans des environnements humides et huileux
  • Paume et bouts des doigts dotés d’un revêtement Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Compatibilité avec les écrans tactiles
  • La grande durabilité de ce gant vous permet de réduire vos coûts et vos déchets
  • Une coupe parfaite, qui épouse parfaitement les formes

Caractéristiques de confort

  • Une excellente sensibilité tactile et une grande dextérité
  • Grande respirabilité grâce au revêtement en mousse à pores ouverts
  • Une coupe parfaite grâce à la coupe ajustée et à la technologie 3D Ergo
  • Gant de protection exempt de substances allergènes – Protection de la santé et tolérance cutanée confirmées par des tests dermatologiques (proDERM®)
  • Convient aux personnes allergiques et constitue une alternative sans solvant aux gants en PU
  • Sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • Certifié selon les normes EN 388 (4 X 4 3 F) et EN 407 (X 1 X X X X)
  • Excellente adhérence dans les environnements huileux, légèrement humides et secs
  • Excellente résistance mécanique à l’abrasion du revêtement Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Très haute résistance aux coupures et grande résistance au déchirement grâce à la composition optimale du matériau
  • Plus besoin d’enlever ses gants grâce à la compatibilité avec les écrans tactiles
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Disponible en option avec renfort au niveau de la base du pouce (uvex protexxion zone)

De la même série "phynomic" Afficher tout