{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | T118EOF | |
| Pasul dintelui min. | 1,5 mm | |
| Pasul dintelui max. | 1,5 mm | |
| Tip de tăiere | Tăiere curbată fină | |
| Grosimea materialului min. | 1,5 mm | |
| Grosimea materialului max. | 4 mm | |
| Tip produs | Pânză de ferăstrău | |
| Număr de pânze ferăstrău | 5 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 83 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | Panou perforat; Oţel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Configurabil | Nein | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 588500 T118EOF | |
| EAN / GTIN | 3165140091893 | |
| Număr producător | 2608634237 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |