Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310) Mâner fix

Cod articol: 581220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Lungimea pânzei: 150

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 290 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Poziţie mâner ajustabilă nu
Pânză ferăstrău montată Disc de freză universal
Tip produs Ferăstrău tip arc

Identificare și clasificare

Cod articol 581220
EAN / GTIN 4010124305307
Număr producător 305250
Producător/responsabil JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Descriere

Execuţie:

Mic şi uşor de mânuit, rată bună de tăiere.
Cu mâner din lemn fix, lăcuit roşu. Etrier din oţel rotund bronz-platinat.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv disc de freză universal pentru metale, aluminiu, lemn şi plastic. Lungime disc 150 mm.