• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de scule pentru montaj, 59 buc. cu trusă de scule din tablă de oţel

Cod articol.: 680300
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 59 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de piese incluse 59 buc.
Tipul de depozitare cutie / cutie
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Mobilitate ++
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680300
EAN / GTIN 2050001016423
Număr producător 680300

Descriere

Aplicaţie:

Cuprinde scule de înaltă calitate pentru întreţinerea şi mentenanţa preventivă a instalaţiilor, maşinilor, dispozitivelor etc.

Livrare:

STABILA® Metru pliant din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2
Perie de sârmă: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3
DICK Set de pile de atelier, semifine, cu mâner, în husă pliabilă: 1 buc. Cod 517200 Ref. 200 (5 piese)
PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220 Ref. 150
GARANT Set de chei fixe duble 6 − 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610610 Ref. 12 (6×7 - 30×34 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale cu suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools Set de şurubelniţe late: 1 buc. Cod 660910 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi cu fantă: 1 buc. Cod 664800 Ref. 6,5
Dispozitiv de verificare a tensiunii până la 250 V: 1 buc. Cod 665022 Ref. 3,5
PB Swiss Tools Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668100 Ref. 1; 2
KNIPEX® Cleşte universal: 1 buc. Cod 701500 Ref. 180
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 705500 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 210
Cleşte de prindere universal: 1 buc. Cod 708205 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş: 1 buc. Cod 713150 Ref. 160
Cleşte pentru inele de siguranţă interioare, drept: 1 buc. Cod 719805 Ref. J2
Cleşte pentru inele de siguranţă exterioare, drept: 1 buc. Cod 719905 Ref. A2
KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724900 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
RENNSTEIG Set de dornuri şi punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 300
Ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon: 1 buc. Cod 754120 Ref. 32
Alezor PB Swiss Tools: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110
Cuţit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300 Ref. 175
Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083532 Ref. 125
Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
Marker, albastru: 1 buc. Cod 085154 Ref. B
Trusă pentru scule din tablă de oţel: 1 buc. Cod 693455 Ref. 5/530

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.