Miniferăstrău tip arc Mâner ergonomic

Cod articol: 581195
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Lungimea pânzei: 150

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 260 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Poziţie mâner ajustabilă nu
Pânză ferăstrău montată Disc de freză universal
Materialul pânzei de ferăstrău recomandat Metal; Aluminiu; Lemn; Plastic
Tip produs Ferăstrău tip arc

Identificare și clasificare

Cod articol 581195
EAN / GTIN 4045197786203
Număr producător 581195
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie tip arc compacte cu mâner ergonomic pentru lucrări fără efort în locuri greu accesibile. Forma dinamică garantează un flux ideal al forţei şi asigură un control mai mare al pânzei de ferăstrău. Strângere continuă a pânzei cu piuliţă striată.
Lungimea pânzei 150 mm.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv pânză de ferăstrău universală pentru metale, aluminiu, lemn şi plastic.